• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PKD-Nuteinsatz - GBA43L150-010 KPD010

Artikel-Nr.: TBE01311
Preis pro 1 Stück
Netto: 238,28 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TBE01311
EAN / GTIN 4960664187294
Herstellernummer TBE01311
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

PKD Stechdrehwendeplatte GBA43L150-010 KPD010

Merkmal:

ANR (GTC - Freiwinkel Flanke rechts): 0 Degree
AN (GTC - Abstandswinkel groß): 0 Degree
WT (GTC - Gewicht des Artikels): 0.009 kg
REL. (GTC - Eckradius links): 0.1 mm
RER (GTC - Eckenradius rechts): 0.1 mm
PFS (GTC - Profilformular): 1
CW (GTC – Schnittbreite): 1.5 mm
CEDC (GTC - Anzahl der Flöten): 3
ANL (GTC - Abstandswinkel Flanke links): 4 Degree
INSL (GTC - Plattenlänge): 22 mm
Nutbreite: 1,50
CECC (GTC - Zustandscode Schneidkante): F
Beschreibung: GBA
Grad: KPD010
HAND (GTC - Einlegehand): L
TCE (GTC - Code für bestückte Schneidkante): S