Beschreibung:
Schmal geschnittene Cargo-Hose aus strapazierfähigem Baumwoll-Stretch-Material für Komfort und Bewegungsfreiheit. Vollgepackt mit Funktionen, die eine verbesserte Leistung bieten, einschließlich vorgeformten Kniepartien, erhötem Rückenteil und einer verstellbaren Beinlänge für zusätzlichen Komfort. Multifunktionale Oberschenkeltaschen sind ideal für die sichere Aufbewahrung von Mobiltelefonen, Stiften und Werkzeugen.
Merkmal:
- Stretch-Baumwoll-Gewebe aus einer Mischung aus Baumwolle und Elastan für Komfort und Bewegungsfreiheit
- Modernes Design mit ergonomischem Schnitt
- 8 Taschen für ausreichend Stauraum
- Zollstocktasche
- Hochgezogener Bund schützt in allen Arbeitspositionen
- Verstellbarer Saum für alle Beinlängen
- Vorgeformte Knie für höhere Bewegungsfreiheit
- Handy-tasche
- Reißverschluss mit Portwest-Marken-Knopf
- Verriegelt an allen Belastungspunkten
- Eingetragenes EU- Design
- 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
- Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort
- CE zertifiziert
- UKCA gekennzeichnet
Werkstoff:
Obermaterial: Seratex Stretch: 98% Baumwolle, 2% Elasthan
Zusammensetzung des Obermaterials: 98% Baumwolle, 2% Elasthan
Gewicht der Hülle gm: 255
Gewicht der Hülle oz: 7.5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.;