• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Querverbinder STE-CC-SET

Artikel-Nr.: STE-CC-SET
Preis pro 1 Stück
Netto: 19,95 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer STE-CC-SET
EAN / GTIN 4008158051017
Herstellernummer STE-CC-SET
Hersteller/verantwortliche Person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zubehör für Deckenstützen mit einem Außenrohrdurchmesser von 20 mm bis 34 mm
  • Einsetzbar zur Befestigung von Querverbindungen, wie z.B. Rohren, sowie als temporäre Aufhängemöglichkeit, z.B. für Lampen, Fahrräder usw.
  • 360° flexible Vorpositionierung, die dank 16-stufigem Rastmechanismus sicher gehalten wird
  • Max. Belastung von 30 kg pro Verbinder durch stabile Konstruktion aus verstärktem PA6 Kunststoff und rutschsichere Anlagefläche

Merkmal:

  • passend für: ST / STE
  • Gewicht: 0,678 kg
  • Belastungsgrenze pro Halterung: 30 kg

Lieferumfang:

2 x Querverbinder
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb