• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschluessel 70 - 340 Nm

Artikel-Nr.: S.306-340M
Preis pro 1 Stück
Netto: 297,48 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 340 Nm
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer S.306-340M
EAN / GTIN 3148519048940
Herstellernummer S.306-340M
L-Nummer L60130 11068
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Genauigkeit: ± 4% mit dem Kopf in horizontaler Position
  • Widerstandskraft des Mechanismus 15.000 Zyklen
  • Umschaltknarre mit 72 Zähnen (Drehwinkel 5°) für den Einsatz mit Steckschlüsseln
  • Drehmomentschlüssel mit einer Drehrichtung
  • Fühlbares und hörbares Ausschalten beim Erreichen des Drehmoments
  • Automatisches Nachspannen
  • Lieferung mit einem Eichzertifikat nach ISO 6789
  • Lieferung in der Kunststoff-Schutzkiste.

Merkmal:

  • L [mm]: 650
  • Leistung [N.m]: 70-340
  • Vierkant [″]: 1/2

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb