• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluesselset 1/4Z - 38tlg.

Artikel-Nr.: R.161-6ATCL3PB
Preis pro 1 Stück
Netto: 307,97 €
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
Produktart Ratsche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer R.161-6ATCL3PB
EAN / GTIN 3662424171468
Herstellernummer R.161-6ATCL3PB
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Doppelknarre mit POWER T-Profil
  • Konventionelles SPEED-Profil - 10 Nm*: hilft, Schrauben schneller einzudrehen
  • Neues POWER T-Profil - 45 Zähne
  • 20 Nm*: bietet mehr Drehmoment für härtere Anwendungen (mehr Hebelwirkung - Die T-Position bietet mehr Hebelwirkung und kann dazu beitragen, die NÜTZLICHE KRAFT in Richtung 20Nm zu erhöhen
  • Die Ratsche ermöglicht eine kontinuierliche Verwendung ohne Anpassung der Handposition ( Geschwindigkeit
  • Komfort)
  • Benutzer kann Standardstangen zum Set hinzufügen
  • *10Nm manuelle Kraft (maximale Kraft, die ein Benutzer leicht anwenden kann)

Lieferumfang:

  • 21 Bits:
  • HEX3-7
  • PZ1-2-3
  • PH1-2-3
  • Schlitz 4,5-8
  • Resistorx TT10-40
  • Verlängerung:
  • R.209-55mm
  • R.210-100mm
  • Gelenk:
  • R.240A
  • Steckschluesselhalter:
  • ATMZ.S
  • Knarre:
  • R.161B 1/4Z Ratsche
  • ATCL.3 Doppelstecknussratschengriff
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
Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb