• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill QX Scheibenfräser, Scheibenfräser, Nutfräsen, DS=50, w=6, tmax=12, R=0,2

Artikel-Nr.: Q50.0600.020 GY X400
Preis pro 1 Stück
Netto: 239,80 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer Q50.0600.020 GY X400
EAN / GTIN 4069769217124
Herstellernummer BCWMX400
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill QX Scheibenfräser
Scheibenfräser, Nutfräsen
DS=50, w=6, tmax=12, R=0,2

Technische Parameter:

  • ØD2 = 13,0 mm
  • tmax = 12,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 6,0 mm (Toleranz +0,02)
  • ØDS = 50,0 mm
  • ZEFP = 14
  • w1 = 5,90 mm
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
Anmelden in Ihrem Konto