• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PW3 Warnschutz Regenhose Orange/Schwarz L

Artikel-Nr.: PW356OBRL
Preis pro 1 Stück
Netto: 90,40 €
Größentabelle

Größentabelle

PORTWEST® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke PORTWEST® beachten müssen.

Herrengrößen Hosen
Bestellgröße DE Inch-Größe Bundumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herrengrößen Oberteile
Größe INT Bestellgröße DE Brustumfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damengrößen Hosen
Bestellgröße DE Inch-Größe Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damengrößen Oberteile
Größe INT Bestellgröße DE Brustumfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

So wird gemessen
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
Artikelnummer PW356OBRL
EAN / GTIN 5036108386581
Herstellernummer PW356OBRL
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Hochwertige Regenhose aus strapazierfähigem 300D Oxford-Polyestergewebe. Der Reißverschluss auf der Rückseite ermöglicht es, die Latzhose in eine Bundhose zu verwandeln, was ihre Vielseitigkeit noch erhöht. Diese Berufsbekleidung im modernen PW3-Design verfügt über von oben zugängliche Knieschutztaschen, sichere Aufbewahrungstaschen mit Reißverschluss, eine Zollstocktasche und abnehmbare Holstertaschen.

Merkmal:

  • Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • 16 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Abnehmbarer Latz und Hosenträger für mehr Flexibilität
  • Holstertaschen abnehmbar mit Reißverschluss für zusätzliche Vielseitigkeit
  • Seitlicher Beinreissverschluss für leichtes An- und Ausziehen
  • Verstärkte Einsätze in den Verschleißbereichen für maximale Haltbarkeit
  • Schrittzwickel schützt vor Nahtbruch
  • oben offene Kniepolstertaschen für schnelle und einfache Handhabung
  • Grosse Gesäßreißverschlusstasche für mehr Stauraum
  • Zollstocktasche
  • Ergonomisch geformter Saum für den perfekten Sitz über Stiefeln
  • Vorgeformte Armbeugen
  • Griffige Reißverschlusszipper an allen Verschlüssen
  • Seitliche Reißverschlusstaschen
  • Seitlicher elastischer Bund für höchsten Tragekomfort
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen
  • Doppelnähte für besondere Strapazierfähigkeit
  • Cargotaschen am Bein für einfachen Zugriff
  • Überbreite Gürtelschlaufen für breite Gürtel
  • Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit
  • Hitzebeständiges Reflexband für zusätzliche Sichtbarkeit
  • CE zertifiziert
  • Handy-tasche
  • Neues Modell

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 10,000mm MVP 10,000g/m²/24hrs)

Werkstoff:

Obermaterial: 300D atmungsaktiv: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung
Futterstoff: 100% Polyester Netzstoff
Zusammensetzung des Futters: 100% Polyester Netzstoff
Gewicht der Hülle gm: 190
Gewicht der Hülle oz: 5.5
Gewicht des Futters gm: 60
Gewicht des Futters oz: 2
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen