• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill PM Frässchneidplatte, Metrisches ISO-Gewindefräsen, Vollprofil, P=1 mm, Ab Gewindegröße M10

Artikel-Nr.: PM8.MT.100.054.02 M X800
Preis pro 1 Stück
Netto: 38,35 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer PM8.MT.100.054.02 M X800
EAN / GTIN 4069769215984
Herstellernummer A65HX800
L-Nummer L23830 1717
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill PM Frässchneidplatte
Metrisches ISO-Gewindefräsen, Vollprofil
P=1 mm, Ab Gewindegröße M10

Technische Parameter:

  • S = 2,65 mm
  • Ab Gewindegröße = M10
  • ØDS = 7,70 mm
  • PDXmax = 0,90 mm
  • ZEFP = 3
  • Steigung TP = 1,0 mm
  • HB = 0,11 mm
  • HA = 0,65 mm
  • Alternativ ab Nenndurchmesser = 9,50 mm
  • HC = 0,54 mm
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
Anmelden in Ihrem Konto