• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill PM Frässchneidplatte, Metrisches ISO-Gewindefräsen, Teilprofil, P=0,5-1 mm, Ab Gewindegröße M10

Artikel-Nr.: PM8.MT.0510.01 M X800
Preis pro 1 Stück
Netto: 32,45 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer PM8.MT.0510.01 M X800
EAN / GTIN 4069769215830
Herstellernummer A641X800
L-Nummer L23830 101489
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill PM Frässchneidplatte
Metrisches ISO-Gewindefräsen, Teilprofil
P=0,5-1 mm, Ab Gewindegröße M10

Technische Parameter:

  • w = 0,04 mm (Toleranz +0,02)
  • ZEFP = 3
  • Ab Gewindegröße = M10
  • tmax = 0,68 mm
  • S = 2,95 mm
  • b = 3,15 mm
  • Steigung (bis) = 1,0 mm
  • Steigung (von) = 0,50 mm
  • Alternativ ab Nenndurchmesser = 9,50 mm
  • ØDS = 7,70 mm
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
Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb