• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill PM Frässchneidplatte, Metrisches ISO-Gewindefräsen, Vollprofil, P=0,5 mm, Ab Gewindegröße M8

Artikel-Nr.: PM7.MT.050.027.02 M X800
Preis pro 1 Stück
Netto: 38,35 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer PM7.MT.050.027.02 M X800
EAN / GTIN 4069769215274
Herstellernummer A647X800
L-Nummer L23830 101469
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill PM Frässchneidplatte
Metrisches ISO-Gewindefräsen, Vollprofil
P=0,5 mm, Ab Gewindegröße M8

Technische Parameter:

  • ØDS = 6,70 mm
  • S = 2,85 mm
  • PDXmax = 0,60 mm
  • ZEFP = 3
  • Steigung TP = 0,50 mm
  • HB = 0,05 mm
  • HA = 0,32 mm
  • Alternativ ab Nenndurchmesser = 7,60 mm
  • Ab Gewindegröße = M8
  • HC = 0,27 mm
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
Anmelden in Ihrem Konto