• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill PM Frässchneidplatte, Nut-, Trenn- und Schlitzfräsen, w=1 mm, Dmin=7 mm, tmax=0,6 mm

Artikel-Nr.: PM7.0100.00 S X800
Preis pro 1 Stück
Netto: 27,20 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer PM7.0100.00 S X800
EAN / GTIN 4069769215021
Herstellernummer A635X800
L-Nummer L23830 101459
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill PM Frässchneidplatte
Nut-, Trenn- und Schlitzfräsen
w=1 mm, Dmin=7 mm, tmax=0,6 mm

Technische Parameter:

  • R = 0,0 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 7,0 mm
  • tmax = 0,6 mm
  • S = 3,15 mm
  • ØDS = 6,70 mm
  • ZEFP = 3
  • w = 1,0 mm (Toleranz +0,02)
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
Anmelden in Ihrem Konto