• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill PX Frässchneidplatte, Fräsen von Sicherungsringnuten, innen, Nennbreite=1 mm, Dmin=10 mm, tmax=1,5 mm

Artikel-Nr.: P10.0100.00 G X800
Preis pro 1 Stück
Netto: 28,05 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer P10.0100.00 G X800
EAN / GTIN 4069769211054
Herstellernummer AA4QX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill PX Frässchneidplatte
Fräsen von Sicherungsringnuten, innen
Nennbreite=1 mm, Dmin=10 mm, tmax=1,5 mm

Technische Parameter:

  • ZEFP = 3
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 10,0 mm
  • R = 0,0 mm
  • w = 1,07 mm (Toleranz -0,02)
  • Nutnennbreite = 1,0 mm
  • tmax = 1,5 mm
  • S = 3,4 mm
  • ØDS = 9,7 mm