• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill PX Frässchneidplatte, Fräsen von Fasen, beidseitig, Winkel=45°, tmax=1,4 mm, Dmin=9,6 mm

Artikel-Nr.: P09.4545.02 F X800
Preis pro 1 Stück
Netto: 23,85 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer P09.4545.02 F X800
EAN / GTIN 4069769210750
Herstellernummer AA0UX800
L-Nummer L23830 101575
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill PX Frässchneidplatte
Fräsen von Fasen, beidseitig
Winkel=45°, tmax=1,4 mm, Dmin=9,6 mm

Technische Parameter:

  • κ = 45°
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 9,3 mm
  • tmax = 1,4 mm
  • S = 1,7 mm
  • b = 3,37 mm
  • w = 0,2 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 9,6 mm