• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschluessel 3/8″ 13 mm

Artikel-Nr.: NJ.13A
Preis pro 1 Stück
Netto: 16,49 €
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
Produktart Ratsche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer NJ.13A
EAN / GTIN 3148516545817
Herstellernummer NJ.13A
L-Nummer L60130 4195
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

Merkmal:

  • A [mm]: 13
  • d [mm]: 22
  • d1 [mm]: 20,0
  • H3 [mm]: 10
  • L [mm]: 30
  • L1 [mm]: 10,0
  • 6-Kant [mm]: 6
  • BA: BA.19A
  • GA: GA.18A
  • Gewicht in Gramm: 49
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
Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb