• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill M4 Scheibenfräser, Stahl, Scheibenfräser, Aufnahme mit Keilnut, Schneidkr.=80 mm, D=27 mm, Zähne=

Artikel-Nr.: MM4.82.0080.27.08
Preis pro 1 Stück
Netto: 435,75 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer MM4.82.0080.27.08
EAN / GTIN 4069769209037
Herstellernummer AYJ2
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill M4 Scheibenfräser
Stahl, Scheibenfräser, Aufnahme mit Keilnut
Schneidkr.=80 mm, D=27 mm, Zähne=

Technische Parameter:

  • Schraube = ATKJ
  • b = 12,0 mm
  • Schraubendreher = T20R
  • tmax = 19,0 mm
  • ØD3 = 41,0 mm
  • w = 8,0 mm (Toleranz ±0,04)
  • ØD2 = 27,0 mm
  • ØDS = 80,0 mm
  • ZEFP = 4xR+4xL