• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill AX Schaftfräser, Metr. ISO-Gewindefräsen, Vollprofil, Dmin=M4 mm, P=0,7, L2=10

Artikel-Nr.: MA3.MT07.C.02.10.06 AM X800
Preis pro 1 Stück
Netto: 68,90 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer MA3.MT07.C.02.10.06 AM X800
EAN / GTIN 4069769202441
Herstellernummer AZ2NX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill AX Schaftfräser
Metr. ISO-Gewindefräsen, Vollprofil
Dmin=M4 mm, P=0,7, L2=10

Technische Parameter:

  • Steigung (von) = 0,70 mm
  • Ab Gewindegröße = M4
  • ØDS = 2,8 mm
  • H1 = 0,38 mm
  • L1 = 58,0 mm
  • ØD1 = 1,85 mm
  • S = 0,4 mm
  • w = 0,09 mm
  • Regelgewinde = Ja / Yes
  • ZEFP = 3
  • ØDh6 = 6,0 mm
  • L2 = 10,0 mm
  • Ab Gewindenenndurchmesser = 3,65 mm