• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill AX Schaftfräser, Metr. ISO-Gewindefräsen, Vollprofil, Dmin=M2,5 mm, P=0,5, L2=8

Artikel-Nr.: MA3.MT05.C.02.08.04 AM X800
Preis pro 1 Stück
Netto: 61,25 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer MA3.MT05.C.02.08.04 AM X800
EAN / GTIN 4069769202328
Herstellernummer AZ2JX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill AX Schaftfräser
Metr. ISO-Gewindefräsen, Vollprofil
Dmin=M2,5 mm, P=0,5, L2=8

Technische Parameter:

  • ØDS = 2,0 mm
  • S = 0,3 mm
  • Ab Gewindenenndurchmesser = 2,47 mm
  • Steigung (von) = 0,50 mm
  • w = 0,06 mm
  • L1 = 44,0 mm
  • H1 = 0,27 mm
  • Regelgewinde = Ja / Yes
  • ZEFP = 3
  • L2 = 8,0 mm
  • Ab Gewindegröße = M2,5
  • ØDh6 = 4,0 mm
  • ØD1 = 1,25 mm
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
Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb