• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill AX Schaftfräser, Metr. ISO-Gewindefräsen, Teilprofil, DIN 6535 HA, P=0,35-0,35 mm, Ab Gewindegröße=M1,6, L2=4 mm

Artikel-Nr.: MA3.MT03.01.04.03 AM X800
Preis pro 1 Stück
Netto: 56,30 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer MA3.MT03.01.04.03 AM X800
EAN / GTIN 4069769202106
Herstellernummer AQ0EX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill AX Schaftfräser
Metr. ISO-Gewindefräsen, Teilprofil, DIN 6535 HA
P=0,35-0,35 mm, Ab Gewindegröße=M1,6, L2=4 mm

Technische Parameter:

  • ØD1 = 0,67 mm
  • S = 0,2 mm
  • w = 0,04 mm
  • tmax = 0,19 mm
  • L1 = 32,0 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDh6 = 3,0 mm
  • L2 = 4,0 mm
  • Steigung (bis) = 0,35 mm
  • Steigung (von) = 0,35 mm
  • Ab Gewindegröße = M1,6
  • ØDS = 1,18 mm