{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Sachnummer: 
                        EAN / GTIN: 
                        Herstellernummer: 
                        Kat. Nr.: 
                    | Artikelnummer | MA3.080.15.06.00 AG X800 | |
| EAN / GTIN | 4069769198881 | |
| Herstellernummer | AM62X800 | |
| L-Nummer | L23830 100897 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com | 
SIMTEK simmill AX Schaftfräser
Allgemeines Nutfräsen, DIN 6535 HA
w=0,8 mm, L2=15 mm, Dmin=6 mm, tmax=0,8 mm
Technische Parameter: