• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill AX Schaftfräser, Allgemeines Nutfräsen, DIN 6535 HA, w=0,5 mm, L2=15 mm, Dmin=6 mm, tmax=0,8 mm

Artikel-Nr.: MA3.050.15.06.00 AG X800
Preis pro 1 Stück
Netto: 48,35 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer MA3.050.15.06.00 AG X800
EAN / GTIN 4069769198553
Herstellernummer AVT1X800
L-Nummer L23830 100887
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill AX Schaftfräser
Allgemeines Nutfräsen, DIN 6535 HA
w=0,5 mm, L2=15 mm, Dmin=6 mm, tmax=0,8 mm

Technische Parameter:

  • ØD1 = 3,8 mm
  • ØDh6 = 6,0 mm
  • tmax = 0,8 mm
  • ØDS = 5,8 mm
  • w = 0,5 mm (Toleranz ±0,02)
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 6,0 mm
  • L1 = 58,0 mm
  • L2 = 15,0 mm
  • ZEFP = 3
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
Anmelden in Ihrem Konto