• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill MX Scheibenfräser, Stahl, Scheibenfräser, Aufnahme mit Keilnut, Schneidkr.=80 mm, D=27 mm, Zähne=

Artikel-Nr.: M81.0080.08 L
Preis pro 1 Stück
Netto: 479,10 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer M81.0080.08 L
EAN / GTIN 4069769198362
Herstellernummer ABK4
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill MX Scheibenfräser
Stahl, Scheibenfräser, Aufnahme mit Keilnut
Schneidkr.=80 mm, D=27 mm, Zähne=

Technische Parameter:

  • Schraubendreher = T20R
  • Schraube = ASCC
  • tmax = 5,0 mm
  • h = 16,0 mm
  • ØD2 = 27,0 mm
  • ØDS = 80,0 mm
  • ZEFP = 8
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
Anmelden in Ihrem Konto