• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill MX Wendeschneidplatte, Metrisches ISO-Gewindefräsen, Vollprofil, innen, P=5,5 mm

Artikel-Nr.: M14.MT55.02 IM R X800
Preis pro 1 Stück
Netto: 48,85 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer M14.MT55.02 IM R X800
EAN / GTIN 4069769196603
Herstellernummer AT6TX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill MX Wendeschneidplatte
Metrisches ISO-Gewindefräsen, Vollprofil, innen
P=5,5 mm

Technische Parameter:

  • Steigung (von) = 5,5 mm
  • H1 = 2,98 mm
  • b = 5,85 mm
  • S = 3,6 mm
  • Anzahl Schneiden = 3
  • w = 0,69 mm
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
Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb