• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill MX Wendeschneidplatte, Metrisches ISO-Gewindefräsen, Vollprofil, innen, P=3 mm

Artikel-Nr.: M14.MT30.02 IM R X800
Preis pro 1 Stück
Netto: 44,70 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer M14.MT30.02 IM R X800
EAN / GTIN 4069769196139
Herstellernummer AT6MX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill MX Wendeschneidplatte
Metrisches ISO-Gewindefräsen, Vollprofil, innen
P=3 mm

Technische Parameter:

  • H1 = 1,62 mm
  • b = 5,25 mm
  • S = 3,9 mm
  • w = 0,38 mm
  • Anzahl Schneiden = 3
  • Steigung (von) = 3,0 mm
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
Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb