• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill MX Wendeschneidplatte, Fräsen von Sicherungsringnuten mit Fasung, Nominal width=5,15 mm, w=5,29 mm, t=2,97 mm

Artikel-Nr.: M14.5130.61 FR X800
Preis pro 1 Stück
Netto: 33,05 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer M14.5130.61 FR X800
EAN / GTIN 4069769195590
Herstellernummer ABXBX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill MX Wendeschneidplatte
Fräsen von Sicherungsringnuten mit Fasung
Nominal width=5,15 mm, w=5,29 mm, t=2,97 mm

Technische Parameter:

  • tmax = 3,0 mm
  • w = 5,29 mm (Toleranz -0,02)
  • t = 2,97 mm
  • S = 5,8 mm
  • R = 0,15 mm
  • Anzahl Schneiden = 3
  • Nutnennbreite = 5,15 mm
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
Anmelden in Ihrem Konto