• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spezialzieheisen L.400mm

Artikel-Nr.: L60010 507
Preis pro 1 Stück
Netto: 60,69 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
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
Produktart Montiereisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L60010 507
EAN / GTIN 4018754043590
Herstellernummer 72090000
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • Kopf und Spitze poliert

Merkmal:

  • Durchmesser (mm): 14 mm
  • Länge mm (L): 400 mm
  • Gewicht: 477 g
  • Breite mm (b): 46 mm