• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Perfect-It™ Polierschaumpad grob, Grün, Flach, 150 mm, 50487

Artikel-Nr.: L51710 270
Preis pro 1 Stück
Netto: 23,64 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
74 Stück sofort lieferbar
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
Produktart Schleifschwamm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L51710 270
EAN / GTIN 4046719179619
Herstellernummer 7000032137
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Einfacher Wechsel mit 3M Hookit™ und Quick Connect Befestigungssystem
Schnelleres, saubereres Arbeiten dank Schaumstoffausführung, die die Politur sicher aufnimmt
Kleiner Durchmesser (schon ab 3 Zoll) für hohe Präzision in engen oder kleinen Bereichen

Beschreibung:

Unsere 3M™ Perfect-It™ Polierschaumpads grob bieten höchste Leistung für jede Phase des Poliervorgangs und kombinieren Eigenschaften, die Zeit sparen und die Ergebnisse verbessern. Die strukturierten Pads nehmen mehr Schleifpaste auf und beugen Spritzern vor. Sie bieten zusätzlich eine größere Kontaktfläche und höhere Effizienz. Doppelseitige und einseitige Konstruktionen lassen sich mit unseren Quick Connect und Hookit™ Schnellwechselsystemen kombinieren, um Zeit zu sparen und die Lebensdauer der Pads zu verlängern. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Pads für spezifische Anwendungen wie die Bearbeitung von ausgehärtetem Lack mit hartem oder mittlerem Finish, die Beseitigung kleiner Fehlstellen und die Entfernung von Kratzern oder Schleifspuren (Körnung P1200 oder feiner) – auch in schwer zugänglichen Bereichen. Wir haben diese Schaumstoff-Pads als Teil unseres Perfect-It™ Farbkodierten Poliersystems speziell für die sich ständig weiterentwickelnden Lack- und Klarlacktechnologien entwickelt. Schaumstoff-Pads sind im Allgemeinen weniger aggressiv und erzeugen ein feineres Finish als Wollpads, wodurch sie sich ideal für die kritischen Polierschritte bei der Neulackierung eignen. Sie können in der Regel mit höheren Drehzahlen arbeiten und basieren auf einer Kombination aus Schneiden und Wärmeentwicklung, um die Deckschicht leicht anzuschmelzen und feine Kratzer und Wirbelspuren zu entfernen. Unsere doppelseitigen 3M™ Perfect-It™ Polierschaumpads grob sind zur Verlängerung der Standzeit mit einem Mittelstück ausgestattet und können mit unserem Quick Connect Adapter genutzt werden. Der Metalladapter hat ein 5/8-Zoll-Gewinde, mit dem unsere Polierpads schnell an einer Vielzahl von Standard-Rotationspolierern befestigt und zentriert werden können. Genauso schnell können diese auch wieder abgenommen werden, was das Wechseln der Pads erleichtert und Zeit spart. Dank unserer Hookit™ Klettbefestigung können einseitige 3M™ Perfect-It™ Polierschaumpads grob schnell, sauber und einfach angebracht, entfernt und wieder angebracht werden, um die Werkstattzeit zu maximieren. Hookit™ Pads haben J-förmige Haken, wie man sie aus alltäglichen Klettbefestigungen kennt. Hookit™ Stützteller greifen die gebürsteten Nylonschlaufen der 3M™ Perfect-It™ Polierschaumpads grob und halten sie auch bei intensivem Gebrauch fest und sicher. Sie lassen sich aber auch sehr schnell entfernen, was bei mehrstufigen Polierarbeiten Zeit spart. 3M™ Perfect-It™ Polierschaumpads grob sind unsere leistungsstärksten doppel- und einseitigen Schaum-Polierpads. Sie sind ein integraler Bestandteil unseres 3M™ Perfect-it™ Lackiersystems – entwickelt, wenn für jede Stufe der Klarlack- und Lackreparatur das feinste Finish erforderlich ist. Unser System verwendet eine progressive Reihe von Schleifmitteln und Polierscheiben, um ein Neuwagen-Finish mit leuchtenden Farben und sattem Glanz zu erzeugen.

Vorteil:

  • Unsere leistungsfähigsten Schaum-Polierpads
  • Einsetzbar mit unseren 3M™ Hookit™ und Quick Connect Schnellwechselsystemen für den schnellen Wechsel
  • Schaumstoffkonstruktion nimmt die Politur sicher auf, für schnelleres, saubereres Arbeiten
  • Erhältlich in verschiedenen Größen.
  • Teil des 3M™ Perfect-It™ Farbkodierten Lack-Finishing-Systems