• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tiefenmessschraube 0-25 mm, 63 mm Basis

Artikel-Nr.: L40020 141
Preis pro 1 Stück
Netto: 174,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
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
Messbereich 0 mm - 25 mm
Ablesung 0,01 mm
Messnadel-⌀ 4 mm
Messtechnik analog
Produktart Tiefenmessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L40020 141
EAN / GTIN 4946368016245
Herstellernummer 128-101
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die Tiefenmessschraube bietet Ihnen die folgenden Vorteile: ø 4 mm Messeinsätze. Eine Ratsche sorgt für konstante Messkraft. Feststelleinrichtung. Hartmetallbestückte Messeinsätze.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 25
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ± 3 µm
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ⌀ 18 mm
Messkraft: 5-10
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Einließlich Box, Einstellschlüssel 301.336