• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digital ABS AOS Messschieber, Zoll/Metrisch, 0-8″, Tiefenmessstange, Antriebsrolle, Datenausgang

Artikel-Nr.: L40010 9896
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.01.2026
Netto: 208,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Messtechnik digital
Energieversorgung Batteriebetrieben

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L40010 9896
EAN / GTIN 4946368668055
Herstellernummer 500-172-30
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Digimatic Messschieber ermöglicht zuverlässige Messungen und bietet Ihnen die folgende Vorteile: AOS (Advanced Onsite Sensor) magnetisch-induktiven Maßstab der auch bei den IP67 Messschiebern Verwendung findet. Aufgrund des verwendeten magnetisch-induktiven ABS Maßstabes hat eine Verschmutzung des Maßstabes (durch Staub, Öl, Wasser, etc.) keinen Einfluß auf die Messung. Hochwertige Führungsflächen für leichtgängige, stabile und komfortable Schieberbewegung Ziffernhöhe: 9 mm (150 und 200 mm), 11 mm (300 mm) ABS (ABSOLUTE) Maßstab erfordert keine weitere Einstellung der Nullpositon nach dem wiedereinschalten und überzeugt mit unbegrenzter Verfahrgeschwindigkeit

Merkmal:

Genauigkeit: ±0,001″
Messbereich: 0 - 8″