• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digital ABS Messschieber, Schnabelmessflächen IP67 0-300 mm

Artikel-Nr.: L40010 13808
Preis pro 1 Stück
Netto: 550,00 €

auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • IP-Schutzart: IP 67
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich 0 mm - 300 mm
IP-Schutzart IP 67
Messtechnik digital
Energieversorgung Batteriebetrieben
Produktart Werkstattmessschieber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L40010 13808
EAN / GTIN 4946368846293
Herstellernummer 550-331-20
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Messschieber verfügt über gerundete Messschenkel und bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Gerundete Messschenkel erlauben das Messen von Innendurchmessern. ABSOLUTE Maßstab.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 0 - 300
Ziffernschrittwert: 0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,04 mm
Wiederholpräzision: 0,01 mm
Bemerkungen: IP67
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 9 mm (200 mm) 11 mm (300 mm) 10 mm (>300 mm)
Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
Mass: 1.88
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: In einer Box, einschließlich 1x SR-44 Batterie
Batterielebensdauer: Ca. 5 Jahre bei normalem Gebrauch

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb