• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digimatic Universalwinkelmesser Klinge Länge: 150 mm

Artikel-Nr.: L40010 1002
Preis pro 1 Stück
Netto: 944,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
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
Energieversorgung Batteriebetrieben
Produktart Winkelmesser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L40010 1002
EAN / GTIN 4946368376516
Herstellernummer 187-501
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dies ist ein Digimatic Universal-Winkelmesser mit Datenausgabe, der Ihnen die folgenden Funktionen bietet: Sichere Ablesung über klar erkennbare Digitalanzeige. Automatische Abschaltung nach 10 Minuten, einfache Justierung über feste Referenzpunkte. Die Messschiene ist über die ganze Länge verschieb- und klemmbar. Feineinstellung für exaktes Justieren beliebiger Winkelmaße. Mit Anschlussmöglichkeit an Höhenmess- und Anreißgerät Serie 192 über Halter.

Merkmal:

Nullstellung: Ja
Ziffernschrittwert: 1' (0,01°)
Wiederholpräzision: 1' (0.01°)
Anzeige: LCD mit einer Höhe von 6,5mm
ON/OFF: Ja
DATA (Ausgabe mit Kabel) / HOLD (Anzeigewert): Ja
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: In einer Box, 1x Batterie CR-2.032, 150 mm Stahllineal, Halter für Höhenmessgeräte
Energieversorgung: 1 Batterie CR-2032
Batterielebensdauer: ca. 2.000 Stunde

Passende Produkte