• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

InnenSechskantschlüssel-Set 9-teile

Artikel-Nr.: L01850 2542
Preis pro 1 Stück
Netto: 28,40 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
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
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L01850 2542
EAN / GTIN 4058546348144
Herstellernummer 4932478621
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Drehverriegelung zur leichten Entnahme der Schlüssel
  • Kugelkopf erleichtert den Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 30°
  • Größenkennzeichnung zur leichten Auswahl des richtigen Schlüssels
  • Lochung zur leichten Fixierung an einer Milwaukee® Werkzeugsicherung bei Arbeiten in der Höhe

Merkmal:

  • Inhalt: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
  • Packungsinhalt: 9
  • Produktvariante: Hex Key 9pc Set

Lieferumfang:

1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb