• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Box LC, 32-teilig

Artikel-Nr.: L01750 229
Preis pro 1 Stück
Netto: 10,17 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L01750 229
EAN / GTIN 4061792153240
Herstellernummer 626697000
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bestehend aus: S 2-Bits, L = 25 mm
  • (30 St.) PH 1 x 1, PH 2 x 2, PH 3 x 1; PZ 1 x 1, PZ 2 x 2, PZ 3 x 1; SL 3, SL 4, SL 5, SL 6
  • je 1 x H 3, H 4, H 5, H 6; T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40
  • für Torx-Tamper Schrauben: je 1 x T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40
  • 1x Adapter, 1x magnetischer Bithalter 60 mm
  • Bits aus Chrom-Vanadium-Stahl (S2-Qualität); Magnetischer Bithalter; Mit Adapter für Steckschlüsseleinsätze (Stecknussadapter); Hochwertige, robuste Box im speziellen Metabo-Design

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb