• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FDGROVB-0X Akku-Geradschleifer

Artikel-Nr.: L00800 3068
Preis pro 1 Stück
Netto: 309,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Geradschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L00800 3068
EAN / GTIN 4058546412401
Herstellernummer 4933480955
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geschwindigkeitsregler für eine maximale Kontrolle
  • ONE-KEY™ Werkzeugsperre, Tool-Tracking und Tool-Security
  • Spindelarretierung - erhöhte Produktivität
  • Maximale Kontrolle für jede Anwendung - 5-stufiger Geschwindigkeitsregler ideal für die Bearbeitung von rostfreiem Stahl, mit Hartmetallfräsern und Zubehör bis zu 75 mm
  • Kabelgebundene Leistung ähnlich wie bei einem 1200-W-Winkelschleifer
  • ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge
  • ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre
  • Spindelarretierung - erhöhte Produktivität durch Reduzierung von 2 Schraubenschlüsseln
  • RAPIDSTOP™- stoppt alle Zubehörteile in weniger als 2 Sekunden
  • Universalaufnahme für 6- und 8-mm-Zubehör
  • 2 LEDs um die Aufnahme herum, um den Arbeitsbereich zu beleuchten
  • Schlanker Griff
  • Abnehmbares Staubgitter verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert die Lebensdauer des Motors
  • Gummierte Vorderseite für komfortable Handhabung
  • Line-Lock-Out-Funktion zur Verhinderung des automatischen Einschaltens
  • M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt
  • Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik
  • Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkusystem: M18
  • By technology: Brushless
  • Geliefert: HD Box
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 2.1 (M18 B5)
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 8,000 - 20,000
  • Maximaler Spanndurchmesser [mm]: 6 & 8
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: 6 & 8mm Spannzange, Schraubenschlüssel, Staubschutz

Lieferumfang:

Keine Akkus im Lieferumfang enthalten , Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten , HD Box, 6 & 8mm Spannzange, Schraubenschlüssel, Staubschutz

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb