• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FJS-0X Akku-Stichsaege

Artikel-Nr.: L00800 297
Preis pro 1 Stück
Netto: 319,00 €
auf Anfrage
Nachlieferung
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
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Säge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L00800 297
EAN / GTIN 4058546226718
Herstellernummer 4933464726
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bürstenloser POWERSTATE™-Motor – schnelle Schnitte, Langlebigkeit der Maschine und bis zu 32 m in 19-mm-OSB-Platten mit einem 5,0-Ah-Akku
  • Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
  • FIXTEC™-Sägeblattschnellwechselsystem
  • Werkzeuglose Einstellung der Grundplatte ermöglicht Gehrungsschnitte von 0° bis 45°
  • 4-fach-Pendelhubeinstellung + Neutralstellung für hohe Schnittleistung
  • Spanblaseinrichtung für freie Sicht auf den Schnitt
  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • Kunststoff-Gleitsohle zum Schutz der Materialoberfläche
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: HD Box
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 2.9 (M18 B5)
  • Gewicht mit Akkupack: 2.9
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Max. Schnitttiefe in Holz [mm]: 135
  • Max. Schnitttiefe in Stahl [mm]: 10
  • Produktvariante: M18 FJS-0X
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: 1 x Sägeblatt, Adapter für Staubabsaugung, Staubschutzhaube, Spanreißschutz, Kunststoff-Gleitsohle
  • Tiefe des Schnittes (in Holz): 135
  • Tiefe des Schnittes (in Stahlblech, 400 N/mm²): 10

Lieferumfang:

HD Box

Passende Produkte