• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FMTIW2P12-502X Akku-Schlagschrauber 1/2″ PIN

Artikel-Nr.: L00800 1127
Preis pro 1 Stück
Netto: 644,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 2
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 5 Ah
Akkuspannung 18 V
Produktart Schlagschrauber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L00800 1127
EAN / GTIN 4058546346447
Herstellernummer 4933478453
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • M18 FUEL™ Schlagschrauber mit 881 Nm Lösemoment und 745 Nm Drehmoment
  • Extrem kompakte Bauform mit lediglich 152 mm Länge, ideal für Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen
  • DRIVE CONTROL™ erlaubt es dem Nutzer, zwischen vier unterschiedlichen Geschwindigkeits- und Drehmomenteinstellungen zu wechseln
  • Präzises Arbeiten, hilft bei der Vermeidung von Schäden an Schraube und Material, für maximale Leistung und härteste Anwendungen und für intelligentes Arbeiten; das Gerät schaltet automatisch ab, sobald die Schraubverbindung hergestellt ist
  • Die automatische Abschaltsteuerung übt bei Befestigungen von Hand nicht mehr als 47 Nm Drehmoment aus, um ein zu festes Anziehen zu verhindern
  • Drei LEDs sorgen für eine optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • 1/2˝-Vierkant-Sicherungspin
  • Metall-Gürtelclip
  • M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt
  • Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE® Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik
  • Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M18 B5
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 5.0
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 2
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: HD Box
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 2.3 (M18 B5)
  • Gewicht mit Akkupack: 2.3
  • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 FC
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325
  • Max. Drehmoment [Nm]: 475 / 610 / 745 / 47
  • max. Durchmesser der Schraube: 22
  • max. Leerlaufdrehzahl (1. Gang): 1250
  • max. Leerlaufdrehzahl (2. Gang): 1950
  • max. Leerlaufdrehzahl (3. Gang): 2575
  • max. Leerlaufdrehzahl (4. Gang): 1325
  • Max. Schraubendurchmesser: M22
  • min. Leerlaufdrehzahl (1. Gang): 0
  • min. Leerlaufdrehzahl (2. Gang): 0
  • min. Leerlaufdrehzahl (3. Gang): 0
  • min. Leerlaufdrehzahl (4. Gang): 0
  • min. Schlagzahl: 0
  • Produktvariante: M18 FMTIW2P12-502X
  • Schlagzahl [min_1]: 0-900 / 0-2100 / 0-3100
  • Spannung [V]: 18

Lieferumfang:

2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb