• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FBS85-0C Akku-Bandsaege

Artikel-Nr.: L00800 1045
Preis pro 1 Stück
Netto: 379,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L00800 1045
EAN / GTIN 4058546293956
Herstellernummer 4933471496
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 20 % schnellere Schnitte im Vergleich zu Vorgängermodellen
  • Breite Schnittkapazität erlaubt Schnitte bis zu 85 mm Durchmesser
  • Variabler Geschwindigkeitsschalter für eine schnelle und einfache Schnittoptimierung
  • Bandsägen-Schutzhaube schützt den Anwender bei Verwendung der Säge - werkzeugfreie, sekundenschnelle Installation
  • Werkzeugloser Austausch der Bandsägeblätter
  • Zweifacher Sicherheitsmechanismus des Schalters schützt den Anwender
  • Verschlossener, adaptierbarer Schuh lässt sich werkzeuglos anpassen
  • Metallhaken für eine einfache Aufbewahrung des Werkzeugs
  • Integriertes LED-Licht zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
  • Lieferung mit Sägeband 12/14 TPI sowie Bandsägenschutz
  • M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt
  • Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE® Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik
  • Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: No batteries supplied
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 3.9 (M18 B2)
  • Gewicht mit Akkupack: 3.9
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Produktvariante: M18 FBS85-0C
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: Abdeckung, Bandsägeblatt, Transportkoffer

Lieferumfang:

Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, Transportkoffer

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb