• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Universalschere GUS 12V-300, Solo Version

Artikel-Nr.: L00590 780
Preis pro 1 Stück
Netto: 149,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
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
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuspannung 12 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Schere

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L00590 780
EAN / GTIN 3165140607414
Herstellernummer 06019B2901
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Universalschere GUS 12V-300, Die GUS 12V-300 Professional Universalscheren bieten eine schnelle Lösung für professionelle Anwendungen
  • Die selbstschärfende Multimaterialklinge ermöglicht vielseitige Anwendungen
  • Darüber hinaus ist ein schneller Arbeitsfortschritt durch die hohe Leerlaufdrehzahl der Scheren und ein gutes Umdrehungsverhältnis in weichen und flexiblen Materialien möglich
  • Der leistungsstarke Aufbau ermöglicht zudem eine hohe Schnittleistung von bis zu 150 m pro Ah-Akkuladung
  • Dieses Elektrowerkzeug eignet sich zum Schneiden von PVC, Teppich, Pappe, Leder und Stoffen
  • Sie ist kompatibel mit allen Bosch Professional 12V-Akkus und -Ladegeräten
  • Die GUS 12V-300 Professional verfügt auch über eine Selbstschärfefunktion und einen Li-Ion-Akku

Merkmal:

  • Akkuspannung: 12.0 V
  • Gewicht inkl. Akku: 1.0 kg
  • Leerlaufhubzahl: 700 min-1
  • Schnittkapazität in PVC (mit 4 Ah), max.: 300 m

    Lieferumfang:

    • Karton
    • 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät
    • Ohne Akku(s) und ohne Ladegerät