• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Sauger GAS 12V, mit 2 x 3.0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX

Artikel-Nr.: L00590 610
Preis pro 1 Stück
Netto: 258,00 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
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
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Bodenreinigungsgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L00590 610
EAN / GTIN 3165140910712
Herstellernummer 06019E3003
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Sauger GAS 12V, Der GAS 12 V Professional ist Boschs extrem kompakter 12V-Handstaubsauger, ideal zum Trockensaugen
  • Er bietet kabellose Freiheit beim Reinigen, auch weit entfernt von Steckdosen
  • Sein extrem kompaktes Design sorgt für uneingeschränkte Beweglichkeit und gutes Handling, er passt für einen bequemen Transport sogar in die kleinste L-BOXX 102
  • Mit seinem im Lieferumfang enthaltenen Verlängerungsrohr kommt der GAS 12 V Professional problemlos an enge und weiter entfernte Stellen

Merkmal:

  • Akkuspannung: 12.0 V
  • Filterfläche: 408 cm²
  • Gewicht exkl. Akku: 0.7 kg
  • Max. Luftstromgeschwindigkeit (Turbine): 15.0 l/s
  • Max. Unterdruck (Turbine): 45 mbar

    Lieferumfang:

    • 1 x Flachfaltenfilter
    • Fugendüse
    • L-BOXX 102
    • Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional
    • 1/2 L-BOXX-Einlage für GAS 12 V
    • 1/2 L-BOXX-Einlage für Ladegerät und Akku
    • 2 x Akku GBA 12V 3.0Ah

    Passende Produkte