• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akkupack ProCORE18V 5.5Ah

Artikel-Nr.: L00590 1876
Preis pro 1 Stück
Netto: 159,00 €
auf Anfrage
Nachlieferung
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
Artikelnummer L00590 1876
EAN / GTIN 4059952560076
Herstellernummer 1600A02149
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akkupack ProCORE18V 5,5Ah, Der ProCORE18V 5,5Ah Professional ist ein leistungsstarker Akku der Bosch ProCORE18V-Reihe, der die Power eines kabelgebundenen Werkzeugs mit bis zu 1.800 Watt liefert
  • In Kombination mit dem intelligenten Akku-Management von Bosch liefert die neuartige Zellentechnologie dieses Modells 87 % mehr Leistung als konventionelle Akkus
  • Für noch mehr Flexibilität ist er mit den neuen und vorhandenen Bosch Professional 18-Volt-Werkzeugen und -Ladegeräten kompatibel
  • Für überlegene Wärmeableitung am Akku von innen nach außen verfügt der Akku außerdem über COOLPACK 2.0-Technologie
  • Da Wärme den Zellen schaden kann, sorgt die COOLPACK 2.0-Technologie für eine um beeindruckende 135 % längere Akkulebensdauer im Vergleich zu Standardakkus und ermöglicht damit längere Betriebszeiten
  • Der ProCORE18V 5,5Ah Professional ist ein Lithium-Ionen-Akku mit Ladezustandsanzeige

Merkmal:

  • Akkuabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 77 x 117 x 69 mm
  • Akkukapazität: 5.5 Ah
  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Gewicht: 1 kg

    Lieferumfang:

    • 1 x Akku ProCORE18V 5.5Ah
    • Karton
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
    Anmelden in Ihrem Konto