• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Heißluftgebläse GHG 20-63

Artikel-Nr.: L00590 1092
Preis pro 1 Stück
Netto: 158,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
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
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Heißluftgebläse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L00590 1092
EAN / GTIN 3165140889445
Herstellernummer 06012A6200
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Heißluftgebläse GHG 20-63
  • Das leistungsstarke Heißluftgebläse GHG 20-63 Professional mit Temperaturregelung ist ideal für verschiedenste Anwendungen
  • Dank seiner Ausstattung mit zwei Luftstromeinstellungen, einer zusätzlichen Kühlfunktion bei 50 °C und einer digital einstellbaren Temperaturregelung in 10°-Celsius-Schritten ist es äußerst vielseitig
  • Mit seinem kraftvollen 2.000-Watt-Motor erreicht das GHG 20-63 Professional mühelos bis zu 630 °C
  • Für höheren Anwenderschutz und eine lange Werkzeuglebensdauer verfügt es über eine Thermoschutzfunktion, die automatisch die Heizung abschaltet, dabei läuft das Gebläse jedoch weiter
  • Dieses Heißluftgebläse eignet sich für den Einsatz bei verschiedensten Anwendungen, die Heißluftströme erfordern, und ist ideal für Renovierungsarbeiten
  • Das 1,4-Zoll-Display des GHG 20-63 Professional gewährleistet hohen Bedienkomfort
  • Für mehr Anwenderschutz ist es außerdem mit einem Schutzgriff ausgestattet und kann sofort nach Gebrauch zum Abkühlen abgelegt werden

Merkmal:

  • Arbeitstemperatur: 50 - 630 °C
  • Gewicht: 0.7 kg
  • Kaltstufe, 50°C: nein
  • Luftstrom: 150 - 500 l/min
  • Nenneingangsleistung: 2000 W
  • Regulierung, Luftstrom: 3
  • Stufenlose Temperaturregelung: nein
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 86 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 201 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 245 mm

    Lieferumfang:

    • Karton
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
    Anmelden in Ihrem Konto