• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35, Solo Version

Artikel-Nr.: L00590 1087
Preis pro 1 Stück
Netto: 141,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
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
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 12 V
Produktart Bohrschrauber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L00590 1087
EAN / GTIN 3165140953696
Herstellernummer 06019H8000
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35, Der Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 Professional bietet im 12-Volt-Segment die höchste Leistung und die größte Kompaktheit
  • Die kompakte Bauweise des Bohrschraubers ermöglicht eine optimale Handhabung, insbesondere bei Arbeiten über Kopf oder auf engstem Raum
  • Seine hartes Drehmoment von 35 Nm und seine 0–1.750 min-1 sowie seine kurze Kopflänge von 154 mm bieten das beste Verhältnis von Leistung zu Größe und machen ihn zum kleinsten und gleichzeitig leistungsstärksten 12-Volt-Bohrschrauber
  • Sein bürstenloser Motor in Kombination mit Electronic Motor Protection bietet Schutz vor Überlastung und sorgt für eine längere Haltbarkeit des Werkzeugs
  • Dieser Bohrschrauber ist für das Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 32 mm, in Stahl bis zu 10 mm und für Schraubdurchmesser bis zu 8 mm vorgesehen
  • Ist kompatibel mit allen Bosch Professional 12V-Akkus und -Ladegeräten
  • Der GSR 12V-35 Professional ist zudem mit 2 Gängen, Autolock, Gürtelclip/-haken, Bithalter, Ladezustandsanzeige, Electronic Cell Protection, LED-Licht, Li-Ion-Akku, Rechts-/Linkslauf und Drehzahlvorwahl ausgestattet

Merkmal:

  • Akkuspannung: 12.0 V
  • Akkutyp: Lithium-Ionen
  • Bohrfutterspannbereich, min./max.: 10 mm
  • Bohr-Ø Holz, max.: 32 mm
  • Bohr-Ø Stahl, max.: 10 mm
  • Drehmoment (weich/hart/max.): 20/35/- Nm
  • Drehmomentstufen: 20+1
  • Gewicht exkl. Akku: 0.75 kg
  • Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 - 460 / 0 - 1750 min-1
  • Schrauben-Ø, max.: 8 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 2.5 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: 2.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schrauben]: 1.5 m/s²

    Lieferumfang:

    • Karton
    • Ohne Akku(s) und ohne Ladegerät

    Passende Produkte