• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

4-Gang Akku-Bohrschrauber,,ASCM 18 QSW AS Set 5 Ah

Artikel-Nr.: L00020 110486
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Netto: 459,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
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
Artikelnummer L00020 110486
EAN / GTIN 4014586900803
Herstellernummer 71161462000
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vollmetall-Getriebe mit 4 Gängen für optimale Schnittgeschwindigkeiten für Bohren in Metall und selbstbohrende Schrauben bis 6 mm.,Die größte Anwendungsvielfalt mit dem FEIN QuickIN-System.
  • Schnelleres Arbeiten in Metall und Holz mit nur einer Maschine.,Mit der kompakten und leichten Bauweise von 1,3 kg ist der ASCM 18 QSW der leichteste 4-Gang Schrauber im Branchenvergleich.,Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor mit 3 % höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer.,QuickIN Vollmetall-Bohrfutter (12 Nm) mit hartmetallbestückten Spannbacken und hohen Spannkräften.,Mechanische Drehmomenteinstellung.,Die AMPShare Schnittstelle ermöglicht fast 1 % mehr Verschraubungen (ca.
  • 1 3 Ø 5 x 4 mm in Holz) pro Akku-Ladung bei bestehender FEIN Qualität.
  • (GBA 18 V 5 Ah).,Umfangreicher Anwenderschutz durch Wiederanlaufschutz, elektronischen Überlastschutz und Bremse.,Ergonomische und flexible Handhabung durch seitlich angebrachte Bit- und Gürtelhalter.,Kompatibel mit Bosch Professional 18 V Akkus seit 28 und AMPShare Akkus.,Maximaler Arbeitsfortschritt mit AMPShare 18 V ProCORE Akkus: COOLPACK 2.-Technologie sorgt für eine um 135 % längere Akkulebensdauer.
  • Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akku-Management sorgen für 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus.
  • „Electronic Cell Protection″ ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.,Für jeden Einsatz bestens gerüstet.
  • Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.

Merkmal:

  • Akku-Spannung: 18 V
  • Akku-Kapazität: 5 Ah
  • Akku-Kompatibilität: Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen
  • Akku-Schnittstelle: 18 V AMPShare
  • Motor: bürstenlos
  • Getriebe: 4-Gang
  • Zubehör-Schnittstelle: QuickIN
  • Leerlaufdrehzahl: 400 / 700 / 1 400 / 2 500 min⁻¹
  • Max. Drehmoment (hart/weich): 40 / 30 Nm
  • Drehmomentstufen: 20 + 1
  • Bohrfutter-Spannweite: 1,5 - 13 mm
  • Schrauben: 8 x 200 mm
  • Bohr-Ø Stahl: 13 mm
  • Bohr-Ø Holz: 40 mm
  • Gewindebohren: M 8
  • Gewicht ohne Akku: 1,30 kg