• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Taststift Hartmetall, 3.0 x 32.0 mm 656001

Artikel-Nr.: K656001
Preis pro 1 Stück
Netto: 106,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer K656001
Herstellernummer K656001
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gerade Taster werden verwendet, um leicht erreichbare Merkmale auf der zu messenden Oberfläche zu erfassen.

Merkmal:

  • ⌀ für Stiftschlüssel: 3,1
  • Code, Kurzform-System: 01-M5-SiN3-L32-ML22-SCFC2-BTi11
  • Effektive Länge: 22
  • Gewinde: M5
  • Hexagon: M00-1121-029-000
  • ITP Artikel-Nr.: TH M5 S30 11 033/K
  • Klasse nach DIN 5401: Klasse 5
  • Kugel ∅: 3
  • Kugelmaterial: Siliziumnitrid
  • Material Grundkörper: Titan
  • Material Schaft: Hartmetall
  • Qmark Artikel-Nr.: ATG-3033-SN
  • Renishaw Artikel-Nr.: A-5555-3786
  • Zeiss Artikel-Nr.: 626115-0300-033