• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Taststift 4.0 x 98 mm, Keramik 651327

Artikel-Nr.: K651327
Preis pro 1 Stück
Netto: 58,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer K651327
EAN / GTIN 4250516600560
Herstellernummer K651327
L-Nummer L40700 517
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gerade Taster werden verwendet, um leicht erreichbare Merkmale auf der zu messenden Oberfläche zu erfassen.

Merkmal:

  • ⌀ für Stiftschlüssel: 1,3
  • Code, Kurzform-System: 01-M2-R4-98-ML98-SCER3-BS3
  • Effektive Länge: 98
  • Gewinde: M2
  • Größe / Abmessung: 0,125 X 0,018 X 0,018 M
  • Klasse nach DIN 5401: Klasse 5
  • Kugel ∅ : 4
  • Kugelmaterial: Rubin
  • Material Grundkörper: Edelstahl
  • Material Schaft: Keramik