• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Taststift 1.5 x 20 mm, Hartmetall 651250

Artikel-Nr.: K651250
Preis pro 1 Stück
Netto: 55,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K651250
EAN / GTIN 4250516600157
Herstellernummer K651250
L-Nummer L40700 587
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gerade Taster werden verwendet, um leicht erreichbare Merkmale auf der zu messenden Oberfläche zu erfassen.

Merkmal:

  • ⌀ für Stiftschlüssel: 1,3
  • Alte Artikelnummer: K-PS49M2
  • Code, Kurzform-System: 01-M2-R1,5-L20-ML12,5-SWC1-BS3
  • Effektive Länge: 12.5
  • Gewinde: M2
  • Größe / Abmessung: 0,065 X 0,01 X 0,01 M
  • ITP Artikel-Nr.: TH M2 015 03 021
  • Klasse nach DIN 5401: Klasse 5
  • Kugel ∅: 1.5
  • Kugelmaterial: Rubin
  • Material Grundkörper: Edelstahl
  • Material Schaft: Hartmetall
  • Qmark Artikel-Nr.: TM2-1520.75
  • Renishaw Artikel-Nr.: A-5003-0034

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb