• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlängerung Stahl 50 mm, 651161

Artikel-Nr.: K651161
Preis pro 1 Stück
Netto: 25,00 €
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
Artikelnummer K651161
EAN / GTIN 4250516602502
Herstellernummer K651161
L-Nummer L40700 1219
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verlängerungen werden benötigt, wenn die Messstelle mit dem Taster allein nicht erreicht werden kann, z. B. um Merkmale in Bohrungen und schwer zugängliche Stellen am Werkstück zu erreichen.

Merkmal:

  • ⌀ für Stiftschlüssel: 1,3
  • Code, Kurzform-System: 06-M3-L50-SS4
  • DK: 52303005
  • Gewinde: M3
  • Größe / Abmessung: 0,065 X 0,01 X 0,01 M
  • ITP Artikel-Nr.: VI M3 000 04 050
  • Material Grundkörper: Edelstahl
  • Material Schaft: Edelstahl
  • Qmark Artikel-Nr.: VM3-50
  • Renishaw Artikel-Nr.: A-5555-0288
  • Zeiss Artikel-Nr.: 602030-8305-000