• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Taststift 2.0 x 20.0 mm, zylinderf., Rubin 651032

Artikel-Nr.: K651032
Preis pro 1 Stück
Netto: 142,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer K651032
EAN / GTIN 4250516600850
Herstellernummer K651032
L-Nummer L40700 528
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Zylindertaster sind für die Prüfung von Merkmale an dünneren Werkstückkanten (z.B. Blech) vorgesehen. Hier kann häufig die zuverlässige Messpunktaufnahme mit einem kugelförmigen Tastelement nicht ausgeführt werden.

Merkmal:

  • ⌀ für Stiftschlüssel: 1,3
  • Code, Kurzform-System: 02-M2-RC2-L20-ML13/7,2-SWC1,5-BS3
  • Effektive Länge: 13
  • Gewinde: M2
  • Größe / Abmessung: 0,063 X 0,018 X 0,018 M
  • ITP Artikel-Nr.: ZR M2 020 03 020
  • Material Grundkörper: Edelstahl
  • Material Schaft: Edelstahl
  • Material Zylinder: Rubin
  • Qmark Artikel-Nr.: TM2-2021-B
  • Renishaw Artikel-Nr.: A-5000-7812
  • Zylinder-∅: 2