• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kugelscheibentaster, Stahl 10.0 x 21,5mm

Artikel-Nr.: K650357
Preis pro 1 Stück
Netto: 131,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K650357
Herstellernummer K650357
L-Nummer L40700 1229
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Merkmale, die die Messpunktaufnahme an Nuten, Hinterschneidungen in Bohrungen und Ähnlichem erfordern, sind mit anderen Tasterkonfigurationen oft nicht erreichbar. Diese Messaufgaben können häufig am besten mit Scheibentastern gelöst werden.

Merkmal:

  • ⌀ für Stiftschlüssel: 3,1
  • Code, Kurzform-System: 05-M5-BDC10/1,5-L21,5-BAl7
  • Gewinde: M5
  • ITP Artikel-Nr.: KI M5 100 07 021
  • Material Grundkörper: Aluminium
  • Qmark Artikel-Nr.: SDP-1021
  • Renishaw Artikel-Nr.: A-5555-0121
  • Scheiben-∅ : 10
  • Scheibenhöhe: 1.5
  • Scheibenmaterial: Stahl, gehärtet
  • Zeiss Artikel-Nr.: 600341-8090-000

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb