• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Würfelstern 1.0 x 44 mm, 650114

Artikel-Nr.: K650114
Preis pro 1 Stück
Netto: 173,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K650114
Herstellernummer K650114
L-Nummer L40700 1380
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Um mehrere Messstellen ohne Tasterwechsel zu erreichen, können Mehr-Wege Tasterhalter eingesetzt werden.

Merkmal:

  • Code, Kurzform-System: 04-M5-R1-L44-ML14,5-SWC0,7-BTi
  • Effektive Länge: 14.5
  • Gewinde: M5
  • Größe / Abmessung: 0,05 X 0,05 X 0,035 M
  • ITP Artikel-Nr.: WT M5 010 15 045
  • Klasse nach DIN 5401: Klasse 5
  • Kugel ∅ : 1
  • Kugelmaterial: Rubin
  • Material Grundkörper: Titan
  • Material Schaft: Edelstahl
  • Qmark Artikel-Nr.: WMS-1045
  • Renishaw Artikel-Nr.: A-5555-0069
  • Zeiss Artikel-Nr.: 602030-9024-000

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb