• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufnahme- Adapter M4

Artikel-Nr.: K551016
Preis pro 1 Stück
Netto: 69,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K551016
EAN / GTIN 4250516614161
Herstellernummer K551016
L-Nummer L40010 11145
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Basiskomponenten sorgen für vertikalen und horizontalen Aufbau und Positionierung der Grundplatte, Aufbauquadern und vieles mehr.

Merkmal:

  • Anwendung: Vision
  • Beschreibung: Aufnahme-Adapter M4 der opt-fix Serie.
    Zur Aufnahme aller Elemente mit Anschlussgewinde M4.
  • Breite 1: 20
  • Gewinde 1: M4
  • Größe / Abmessung: 0,063 X 0,035 X 0,021 M
  • Höhe 1: 10
  • Länge 1: 25
  • Menge: 1
  • Produktreihe: opti-fix
  • Systemkomponente: Basiselement

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb